Schneider Electric - PanelSeT - plaque Telequick pour PLS27x54 - NSYPMR2754

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 540 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480189494

Réf. Sonepar

00020025444

Réf. Fournisseur

NSYPMR2754

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

270 mm

largeur:

540 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

PanelSeT - platine de montage - Composition : 1 châssis plein - acier galvanisé - nominal - hauteur 270mm - nominal - largeur 540mm