Schneider Electric - PanelSeT - plaque Telequick pour PLS36x54 - NSYPMR3654
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 360 mm
largeur - 540 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480189500
Réf. Sonepar
00020025445
Réf. Fournisseur
NSYPMR3654
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
360 mm
largeur:
540 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de montage Telequick Thalassa PLS convient aux caissons H360 x L540mm. Son application est polyvalente. L'emplacement de montage se fait sur inserts arrière (fixation par vis type M6). Elle est perforée, sa charge permanente admissible est de 150Kg. Elle est en acier galvanisé.




