Schneider Electric - PanelSeT - Plaston plein/DLA66/88m Ral 7035 - NSYCTL500DLAG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plaston plein/DLA66/88m Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 456 mm

  • hauteur - 146 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 14

  • matériau - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480801594

Réf. Sonepar

01887080159

Réf. Fournisseur

NSYCTL500DLAG

Marque

Schneider Electric

largeur:

456 mm

hauteur:

146 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

14

matériau:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

700 mm

finition de la surface:

non traité