Schneider Electric - PanelSeT - Plaston plein/DLA84/112m Ral 7035 - NSYCTL600DLAG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plaston plein/DLA84/112m Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 555 mm

  • hauteur - 146 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480800849

Réf. Sonepar

01887080084

Réf. Fournisseur

NSYCTL600DLAG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

555 mm

hauteur:

146 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

16

matériau:

autre

finition de la surface:

non traité