Schneider Electric - PanelSeT - plastron 19p - plein - 1U - aluminium - 3mm - NSYCRTA1U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - plastron 19p - plein - 1U - aluminium - 3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil quadrillé

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480173516

Réf. Sonepar

00020062021

Réf. Fournisseur

NSYCRTA1U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

profil quadrillé

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

0 mm

matériau:

métal

largeur:

8 mm

hauteur:

495 mm

profondeur:

85 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035