Schneider Electric - PanelSeT - plastron - découpé - vissé - 150x600mm - NSYMUC156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480066450
Réf. Sonepar
00020006645
Réf. Fournisseur
NSYMUC156
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
12 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035