Schneider Electric - PanelSeT - plastron - découpé - vissé - 200x800 mm - NSYMUC208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle

  • matériau - métal

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480066481

Réf. Sonepar

00020006648

Réf. Fournisseur

NSYMUC208

Marque

Schneider Electric

modèle:

couvercle

matériau:

métal

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

12 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035