Schneider Electric - PanelSeT - plastron - découpé - vissé - 300x600 mm - NSYMUC306
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480066498
Réf. Sonepar
00020006649
Réf. Fournisseur
NSYMUC306
Marque
Schneider Electric
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
12 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035






