Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - acier - H150xL300mm - pour coffret - NSYCTL600DLM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480162725
Réf. Sonepar
00020016272
Réf. Fournisseur
NSYCTL600DLM
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
600 mm
hauteur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
16
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre