Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - acier - H150xL300mm - pour coffret - NSYCTL800DLM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480162732

Réf. Sonepar

00020016273

Réf. Fournisseur

NSYCTL800DLM

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

800 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

20

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre