Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - charnières - 600x800mm - NSYMPCH608

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480065842
Réf. Sonepar
00020006584
Réf. Fournisseur
NSYMPCH608
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
12 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035