Schneider Electric - PanelSeT - Plastron plein de ch.DLP p/PLAx5 Ral 7035 - NSYCTL500DLPG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 402 mm
hauteur - 146 mm
adapté à la largeur de boîtier - 500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480773785
Réf. Sonepar
01887077378
Réf. Fournisseur
NSYCTL500DLPG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
402 mm
hauteur:
146 mm
adapté à la largeur de boîtier:
500 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
700 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
14
matériau:
autre
finition de la surface:
non traité