Schneider Electric - PanelSeT - Plastron plein de chassis.DLP PLA - 750mm de large - NSYCTL750DLPG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Plastron plein de chassis.DLP PLA - 750mm de large

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 652 mm

  • hauteur - 146 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480773792

Réf. Sonepar

01887077379

Réf. Fournisseur

NSYCTL750DLPG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

652 mm

hauteur:

146 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

20

matériau:

autre

finition de la surface:

non traité