Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - vissé - 300x600mm - NSYMPCH306

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480065774

Réf. Sonepar

00020006577

Réf. Fournisseur

NSYMPCH306

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

couvercle

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

12 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035