Schneider Electric - PanelSeT - plastron - plein - vissé - 600x800mm - NSYMPC608
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480065965
Réf. Sonepar
00020006596
Réf. Fournisseur
NSYMPC608
Marque
Schneider Electric
modèle:
couvercle
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
12 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035





