Schneider Electric - PanelSeT - Platine 900x600 s/montant - AM1PA9060

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - Platine 900x600 s/montant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 960 mm

  • largeur - 634 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110571929

Réf. Sonepar

00002057192

Réf. Fournisseur

AM1PA9060

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

960 mm

largeur:

634 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

non traité