Schneider Electric - PanelSeT - platines adaptation pour PLAxx3/2p - NSYPTZ32P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194412
Réf. Sonepar
00020079904
Réf. Fournisseur
NSYPTZ32P
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
matériau:
métal
largeur:
400 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0





