Schneider Electric - PanelSeT - PLM3025 Chassis distribution modulaire 18 modules Ral 7035 - NSYDLPLM18G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs

  • matériau - autre

  • largeur - 255 mm

  • hauteur - 308 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480773969

Réf. Sonepar

01887077396

Réf. Fournisseur

NSYDLPLM18G

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble d’adaptateurs

matériau:

autre

largeur:

255 mm

hauteur:

308 mm

profondeur:

160 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non