Schneider Electric - PanelSeT - PLM43 DLAchassis.distribution.modulaire - 24 modules - NSYDLA24G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 380 mm
largeur - 260 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 12
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480773822
Réf. Sonepar
01887077382
Réf. Fournisseur
NSYDLA24G
Marque
Schneider Electric
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
380 mm
largeur:
260 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
12
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
0 mm
avec bornes N-PE:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce châssis DLA convient aux armoires PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X et Thalassa PLM. Le châssis doit être fixé à l'avant de l'armoire par des éléments de fixation. Sa largeur est de 260mm. La hauteur est de 380mm. Il dispose de 24 modules de 18mm. Elle dispose de 2 lignes horizontales. La profondeur du châssis peut être réglée en hauteur de 40 à 85mm pour le rail DIN. Le panneau avant est auto-extinguible et la structure du châssis et les rails sont en acier. La face avant est grise (RAL 7035). Il dispose de 2 découpes. Le kit est composé de 1 structure de châssis, 2 caches de finition, 1 bande neutre/terre 2 x 16mm² 5 x 6mm² et 2 panneaux avant avec rails DIN 35mm.
Quelques mots du fabricant :
- Panneau avant pour la protection sur une rangée d'appareils non modulaires
- À commander par multiples de deux
- Matériau : polystyrène
- Gris RAL 7035



