Schneider Electric - PanelSeT - PLM64 DLA chassis.distribution.modulaire - 48 modules - NSYDLA48PG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 3

  • hauteur - 580 mm

  • largeur - 360 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 16

  • type de couverture - avec échancrure

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480773846

Réf. Sonepar

01887077384

Réf. Fournisseur

NSYDLA48PG

Marque

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

3

hauteur:

580 mm

largeur:

360 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

16

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

PanelSeT - Thalassa - PLM64 DLA - châssis distribution modulaire 48 modules - RAL 7035 - H580mmxL360mm - 3 découpes - réglage : en hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN - application : polyvalent, application de distribution modulaire

Les Atouts de l'article:

Châssis de distribution modulaire. 48 modules (18 mm). 3 rangées horizontales. Acier pour la structure du châssis et les rails, Isolant auto-extinguible pour le panneau avant. 1 châssis, 3 faces avant avec rail DIN 35 mm, 2 capots de finition. 1 bande neutre/terre 2 x 16 mm² 5 x 6 mm² incl. Compatible avec les références NSYPLM64G, NSYS3D64, NSYCRN64, NSYS3X64.



Quelques mots du fabricant :

  • Qualité et esthétique
  • Installation facile et polyvalente
  • Adaptable aux besoins des clients
  • Commodité et gain de temps
  • Emballage écologique réutilisable