Schneider Electric - PanelSeT - PLM75 DLA chassis.distribution.modulaire - 66 modules - NSYDLA66G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT - PLM75 DLA chassis.distribution.modulaire - 66 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Oui

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 700 mm

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480773853

Réf. Sonepar

01887077385

Réf. Fournisseur

NSYDLA66G

Marque

Schneider Electric

avec cadre/support de montage:

Oui

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

700 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

PanelSeT - PLM75 DLA - châssis distribution modulaire 66 modules - RAL 7035 - H680mmxL460mm - 3 découpes - réglage : en hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN - application : polyvalent, application de distribution modulaire