Schneider Electric - PanelSeT - PLM86 DLA chassis.distribution.modulaire - 112 modules - NSYDLA112G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 4

  • hauteur - 780 mm

  • largeur - 560 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 28

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480773808

Réf. Sonepar

01887077380

Réf. Fournisseur

NSYDLA112G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de rails DIN:

4

hauteur:

780 mm

largeur:

560 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

28

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

PanelSeT - PLM86 DLA - châssis distribution modulaire 112 modules - RAL 7035 - H980mmxL760mm - 6 découpes - réglage : en hauteur de 40 à 85 mm pour rail DIN - application : polyvalent, application de distribution modulaire