Schneider Electric - PanelSeT - PLM86 DLA chassis.distribution.modulaire - 84 modules - NSYDLA84G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Oui

  • avec barre profilée - Oui

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480773860

Réf. Sonepar

01887077386

Réf. Fournisseur

NSYDLA84G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

avec cadre/support de montage:

Oui

avec barre profilée:

Oui

avec couvercle:

Oui

hauteur:

800 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm