Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite avec Couvercle transparent 18x27x18 Ral 7035 - NSYPLS1827G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480776816

Réf. Sonepar

01887077681

Réf. Fournisseur

NSYPLS1827G

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

180 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

180 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

165 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Thalassa - boîte avec couvercle transparent 18x27x18cm - gris (RAL 7035) - IP66 - avec 1 capot : sur l'enveloppe, 1 partie arrière : sur l'enveloppe, vis de fermeture - installation murale

Les Atouts de l'article:

Les coffrets Thalassa PLS ont une face arrière en polyester avec un polycarbonate transparent et un couvercle de couleur gris RAL 7035. Les dimensions sont (H) 180 mm x (L) 270 mm x (P) 180 mm. Cette boîte modulaire isolante est constituée d'un corps moulé d'une seule pièce et est conçue pour une utilisation polyvalente. Il est conçu pour être fixé au mur et possède un couvercle haut transparent verrouillé par des vis amovibles. L'arrière du coffret est en polyester renforcé de fibre de verre et le couvercle transparent est en polycarbonate. Il offre une protection IP66 contre la poussière et l'eau, une résistance aux chocs durs IK09, une résistance au feu à 960°C et une isolation électrique de classe II. Il peut être utilisé dans de nombreux environnements allant de -30 °C à 80 °C. Le coffret est sans halogène : pas de fumées toxiques en cas d'incendie ou de fil incandescent. Il a une conception intelligente permettant un assemblage modulaire pour former des ensembles pour différentes fonctions et il y a des inserts dans le corps pour monter des accessoires. Ce coffret est certifié NEMA 4X, NEMA 13 et IEC 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Robustesse & durabilité
  • Haute protection contre la poussière et l'eau (IP66)
  • Résistance aux chocs durs (IK09)
  • Conception intelligente avec plusieurs dimensions latérales de 9 cm pour permettre un assemblage modulaire
  • Emballage écologique réutilisable