Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite avec Couvercle transparent 27x27x18 Ral 7035 - NSYPLS2727G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 270 mm
largeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480776830
Réf. Sonepar
01887077683
Réf. Fournisseur
NSYPLS2727G
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
270 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
180 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
165 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
2 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non