Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite avec Couvercle transparent 27x27x23 Ral 7035 - NSYPLS2727AG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite avec Couvercle transparent 27x27x23 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480776847

Réf. Sonepar

01887077684

Réf. Fournisseur

NSYPLS2727AG

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

270 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

230 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

0 A

profondeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

214 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non