Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite avec Couvercle transparent 27x54x18 Ral 7035 - NSYPLS2754G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 270 mm
largeur - 540 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480776915
Réf. Sonepar
01887077691
Réf. Fournisseur
NSYPLS2754G
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
270 mm
largeur:
540 mm
profondeur:
180 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
164.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
2.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette boîte polyester arrière dispose d'un couvercle transparent. Elle est isolante. Son corps est moulé en une seule pièce, les bornes sont murales. Le capot haut est transparent, avec vis de verrouillage du capot amovible. Elle est en polyester renforcé avec arrière en fibres de verre, couvercle en polycarbonate. Elle est grise (RAL 7035). Ses indices de protection sont IP65, IK09, avec résistance au feu NEMA (13,4X) 960 °C. Son isolation est de Classe II.


