Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite opaque polyester 18x27x18 Ral 7035 - NSYPLSP1827G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 180 mm
largeur - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480777233
Réf. Sonepar
01887077723
Réf. Fournisseur
NSYPLSP1827G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
180 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
180 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
165 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
2 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret Thalassa PLS est en polyester opaque. Il est isolant et son corps est moulé d'une seule pièce. Il permet une installation murale. Le couvercle bas est plein, la vis de verrouillage est amovible. Il est en polyester renforcé de fibres de verre. Il est gris RAL 7035. Il est résistant au feu, ses indices de protection sont IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe d'isolation II.