Schneider Electric - PanelSeT PLS - Boite opaque polyester 36x54x18 Ral 7035 - NSYPLSP3654G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 360 mm
largeur - 540 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777288
Réf. Sonepar
01887077728
Réf. Fournisseur
NSYPLSP3654G
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
360 mm
largeur:
540 mm
profondeur:
180 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
0 A
profondeur d'encastrement:
0 mm
profondeur intérieure:
164 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette boîte Thalassa PLS arrière est en polyester opaque. Ce coffret modulaire est isolant. Le corps est moulé en une seule pièce et son installation est murale. Une vis de verrouillage permet de retirer le couvercle amovible. Il est en polyester renforcé en fibres de verre. Il est gris (RAL 7035). Ses indices de protection son IP65, IK09, NEMA (13,4X), et sa résistance au feu 960°C. Sa classe d'isolation est II.