Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 18x27X4,5 Ral 7035 - NSYTPLSC1827G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 18x27X4,5 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 270 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777479

Réf. Sonepar

01887077747

Réf. Fournisseur

NSYTPLSC1827G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

180 mm

largeur:

270 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

45 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non