Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 27x36X4,5 Ral 7035 - NSYTPLSC2736G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 270 mm
largeur - 360 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777509
Réf. Sonepar
01887077750
Réf. Fournisseur
NSYTPLSC2736G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
270 mm
largeur:
360 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
45 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non