Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 36x54X9,5 Ral 7035 - NSYTPLSC3654AG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 36x54X9,5 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 540 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480777554

Réf. Sonepar

01887077755

Réf. Fournisseur

NSYTPLSC3654AG

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

360 mm

largeur:

540 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

95 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non