Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 36x72X9,5 Ral 7035 - NSYTPLSC3672AG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 36x72X9,5 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 360 mm

  • largeur - 720 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480777561

Réf. Sonepar

01887077756

Réf. Fournisseur

NSYTPLSC3672AG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

360 mm

largeur:

720 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

95 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non