Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 54x54X4,5 Ral 7035 - NSYTPLSC5454G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 54x54X4,5 Ral 7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 540 mm

  • largeur - 540 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480777578

Réf. Sonepar

01887077757

Réf. Fournisseur

NSYTPLSC5454G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

540 mm

largeur:

540 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

45 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non