Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polycarbonate 54x54X9,5 Ral 7035 - NSYTPLSC5454AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 540 mm
largeur - 540 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777585
Réf. Sonepar
01887077758
Réf. Fournisseur
NSYTPLSC5454AG
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
540 mm
largeur:
540 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
95 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non