Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle opaque polyester 36x54X4,5 Ral 7035 - NSYTPLSP3654G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 360 mm
largeur - 540 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480777646
Réf. Sonepar
01887077764
Réf. Fournisseur
NSYTPLSP3654G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
360 mm
largeur:
540 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
45 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non