Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 18x27X4,5 - NSYTPLS1827

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 180 mm
largeur - 270 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480189685
Réf. Sonepar
00020018968
Réf. Fournisseur
NSYTPLS1827
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
180 mm
largeur:
270 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
45 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui