Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 27x27X9,5 - NSYTPLS2727A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 27x27X9,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur - 270 mm

  • largeur - 270 mm

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480189708

Réf. Sonepar

00020018970

Réf. Fournisseur

NSYTPLS2727A

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

270 mm

largeur:

270 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

95 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Oui