Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 36x54X9,5 - NSYTPLS3654A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 360 mm
largeur - 540 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480189777
Réf. Sonepar
00020018977
Réf. Fournisseur
NSYTPLS3654A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
360 mm
largeur:
540 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
95 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui