Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 36x72X9,5 - NSYTPLS3672A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 360 mm
largeur - 720 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480189784
Réf. Sonepar
00020018978
Réf. Fournisseur
NSYTPLS3672A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
360 mm
largeur:
720 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
95 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui