Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 54x54X4,5 - NSYTPLS5454

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 54x54X4,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • hauteur - 540 mm

  • largeur - 540 mm

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480189791

Réf. Sonepar

00020018979

Réf. Fournisseur

NSYTPLS5454

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

hauteur:

540 mm

largeur:

540 mm

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

45 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Oui