Schneider Electric - PanelSeT PLS - Couvercle transparent 54x72X9,5 - NSYTPLS5472A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
hauteur - 540 mm
largeur - 720 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480189814
Réf. Sonepar
00020018981
Réf. Fournisseur
NSYTPLS5472A
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
hauteur:
540 mm
largeur:
720 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP65
profondeur:
95 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui