Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT PLS - poignée de transport - NSYATM27

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - équerre de transport

  • matériau - plastique

  • charge maximum supportée - 100 kg

  • largeur - 130 mm

  • hauteur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480188398

Réf. Sonepar

00020021130

Réf. Fournisseur

NSYATM27

Marque

Schneider Electric

modèle:

équerre de transport

matériau:

plastique

charge maximum supportée:

100 kg

largeur:

130 mm

hauteur:

43 mm

profondeur:

30 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005