Schneider Electric - PanelSeT - Porte de PLA 1500X750 Ral 7035 - NSYDPLA157G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485422510

Réf. Sonepar

01887542251

Réf. Fournisseur

NSYDPLA157G

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

750 mm

hauteur:

1500 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PanelSeT - porte pleine façade - PanelSeT PLA H 1500x750mm - 1 porte - système de verrouillage - polyester renforcé de fibres de verre porte - porte gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - ouv. révers. 180° - 30 kg/m²