Schneider Electric - PanelSeT - Porte de PLA 500x750 manette Ral 7035 - NSYDPLA57HG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485422534
Réf. Sonepar
01887542253
Réf. Fournisseur
NSYDPLA57HG
Marque
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
750 mm
hauteur:
750 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
28.5 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X



