Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT - Porte de PLA 750x750 Ral 7035 - NSYDPLA77G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485422459

Réf. Sonepar

01887542245

Réf. Fournisseur

NSYDPLA77G

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

750 mm

hauteur:

750 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

28.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT - porte pleine façade - PanelSeT PLA H 750x750mm - 1 porte - système de verrouillage - polyester renforcé de fibres de verre porte - porte gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120° - ouv. révers. 180° - 30 kg/m²