Schneider Electric - PanelSeT - Porte intérieure PLM3025 Ral 7035 - NSYPA3025PLMG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 189 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480774164

Réf. Sonepar

01887077416

Réf. Fournisseur

NSYPA3025PLMG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

189 mm

hauteur:

272 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

12.5 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT - porte pleine int. avant - PanelSeT - quadrillage haut. 248x165mm - pour porte d'armoire 26mm - prof. dispo. pour fonds 62mm - 1 porte - 4 crochets de fix. - 1 poignée - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 110°