Schneider Electric - PanelSeT - Porte intérieure PLM43 Ral 7035 - NSYPAP43G


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de compartiment
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 256.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480774188
Réf. Sonepar
01887077418
Réf. Fournisseur
NSYPAP43G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte de compartiment
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
256.5 mm
hauteur:
376.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
20 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre