Schneider Electric - PanelSeT - Porte intérieure PLM75 Ral 7035 - NSYPAP75G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 456.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774218

Réf. Sonepar

01887077421

Réf. Fournisseur

NSYPAP75G

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

456.5 mm

hauteur:

676 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

Thalassa - porte pleine int. avant - Thalassa - quadrillage haut. 615x405mm | prof. dispo. fonds 244mm | porte armoire 32mm - 1 porte | 4 crochets de fix. | 1 poignée - polyester chargé verre gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 110°

Quelques mots du fabricant :

  • Porte réversible
  • Grille avec un pas de 25 mm pour faciliter le marquage avant le perçage
  • Se ferme avec 2 verrous double barre
  • Poignée de porte
  • En acier, sans quadrillage ni verrouillage par vis, pour coffrets réf. NSYPLM3025G
  • Incompatible avec le châssis de distribution modulaire
  • En polyester renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
  • Gris RAL 7035