Schneider Electric - PanelSeT - Porte interieure pour armoire PLA H1000xL500mm Ral 7035 - NSYPAPLA105G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

  • largeur - 398 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774232

Réf. Sonepar

01887077423

Réf. Fournisseur

NSYPAPLA105G

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

aluminium

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

largeur:

398 mm

hauteur:

898 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT - porte pleine int. avant - PanelSeT haut. 898x398mm - profondeur disponible pour porte d'armoire comprise entre 30mm - inserts laiton - 1 porte - éléments de fixation - alu gris RAL7035 - 2 verrous - ouverture gauche 110°